曜日別特売

LEDダウンライトSB形

LEDダウンライトSB形 - 三菱電機

光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。
断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品
マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応
本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的
器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える白色コーンを採用
E17口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79604108EL-DE1700CΦ150
¥12,600
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
79604117EL-DE1701CΦ150
¥8,300
取扱い終了
返品不可
79604126EL-DE1704CΦ125
¥5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする