三菱電機
ベースライト反射笠付プルSW
用途
屋内用
材質(本体)
鋼板、白色仕上
備考
ランプ別売
周波数(Hz)
50/60
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100~242
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79607721
EL-LFH4911B.AHN
器具:1.9、ランプ:0.3
100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607766
EL-LFH4912B.AHN
器具:1.6、ランプ:0.6
100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください