反射笠付プルSW初期照度補正

反射笠付プルSW初期照度補正 - 三菱電機
用途
屋内用
材質(本体)
鋼板、白色仕上
備考
ランプ別売
周波数(Hz)
50/60
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100~242
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電力(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79607730EL-LFH4911B.AHX器具:1.9、ランプ:0.3平均:24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
¥25,400
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79607775EL-LFH4912B.AHX器具:1.6、ランプ:0.6平均:47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする