曜日別特売

LEDコーナ灯 初期照度補正

LEDコーナ灯 初期照度補正 - 三菱電機LEDコーナ灯 初期照度補正 - 三菱電機

天井面・壁面に取付可能。
コーナー部分から優しく照らします。
コーナー灯
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79608290EL-LFV4331A AHJ(25N5)21.0 (200V時)LDL40x1固有:116.6 (200V時)18器具:2450
44,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79608448EL-LFV4342A AHJ(25N5)38.0 (200V時)LDL40x2固有:123.6 (200V時)34器具:4700
61,800
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする