曜日別特売
EL-LFV4331A AHJ(25N5) LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機 79608290

LEDコーナ灯 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
内容量1個注文コード79608290品番EL-LFV4331A AHJ(25N5)
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

天井面・壁面に取付可能。
コーナー部分から優しく照らします。
コーナー灯
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.6 (200V時)
平均消費電力(W)
18
光束(Lm)
器具:2450
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする