LEDコーナ灯 初期照度補正
直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯1灯用 壁面でも天井面へも取付できます。
消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ
天井面・壁面いずれも取付けが可能です
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 24.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LDL40x1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:138.7 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 21
- 光束(Lm)
- 器具:3330
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ









