曜日別特売
EL-LFV4331A AHJ34N3A LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機 79608351

LEDコーナ灯 初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79608351品番EL-LFV4331A AHJ34N3A
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯1灯用 壁面でも天井面へも取付できます。
消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ
天井面・壁面いずれも取付けが可能です
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.7 (200V時)平均消費電力(W)21光束(Lm)器具:3330光色昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする