曜日別特売

埋込幅連続取付専用終端本体

埋込幅連続取付専用終端本体 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
終端用
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609035EL-LH-B42208埋込穴:220×(1216×N+29)※Nは器具台数2.4(器具本体のみ)、3.2(5200lm 一般/省電力タイプ ライトユニット組合せ時)
10,000
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79609078EL-LH-B43005埋込穴:300×(1216×N+49)※Nは器具台数3.0(器具本体のみ)、3.8(5200lm 一般/省電力タイプ ライトユニット組合せ時)
10,800
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする