曜日別特売

埋込幅連続取付専用終端本体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
3.0(器具本体のみ)、3.8(5200lm 一般/省電力タイプ ライトユニット組合せ時)
注文コード
79609078
品番
EL-LH-B43005
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法(mm)
埋込穴:300×(1216×N+49)※Nは器具台数
質量(kg)
3.0(器具本体のみ)、3.8(5200lm 一般/省電力タイプ ライトユニット組合せ時)
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
終端用
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする