三菱電機
ユニットV150幅非常灯本体
仕様
30分間定格形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79609428
EL-LH-VH21500B
1.2(器具本体のみ)
¥
57,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609489
EL-LH-VK41500B
1.6(器具本体のみ)
¥
58,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください