曜日別特売

ユニットV150幅非常灯本体

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)
注文コード
79609489
品番
EL-LH-VK41500B
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
質量(kg)
1.6(器具本体のみ)
仕様
30分間定格形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
定格消費電力(W)
100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.464/0.396(6900lm、一般/省電力)、0.351/0.293(5200lm、一般/省電力)、0.270(4000lm)、0.229(3200lm)、0.184(2500lm)、0.155(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする