曜日別特売

ユニット形V150非常灯本体

ユニット形V150非常灯本体 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609437EL-LH-VH21501B1.3(器具本体のみ)
¥57,400
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609498EL-LH-VK41501B1.7(器具本体のみ)
¥58,700
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする