曜日別特売

ユニット形V150非常灯本体

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:23.0(3200lm)、12.5(1600lm)、6.8(800lm)、200V時:22.7(3200lm)、12.5(1600lm)、7.1(800lm)
注文コード
79609437
品番
EL-LH-VH21501B
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
質量(kg)
1.3(器具本体のみ)
仕様
30分間定格形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)
100V時:23.0(3200lm)、12.5(1600lm)、6.8(800lm)、200V時:22.7(3200lm)、12.5(1600lm)、7.1(800lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.232(3200lm)、0.127(1600lm)、0.071(800lm)、200V時:0.116(3200lm)、0.065(1600lm)、0.038(800lm)
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする