三菱電機
LEDユニット形笠付本体WP
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.3(器具本体のみ)、2.6(5200lm 低音用ライトユニット組合せ時)
形
防湿形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
200-242
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79609516
EL-LHWH41500
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください