曜日別特売

LEDユニット形笠付本体WP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79609516
品番
EL-LHWH41500
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.3(器具本体のみ)、2.6(5200lm 低音用ライトユニット組合せ時)
形
防湿形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
200-242
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする