三菱電機
ユニット形 トラフ非常灯WP
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79609559
品番
EL-LH-WLH20700
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
付属品
口出し線付
質量(kg)
1.6
形
防雨防湿形 IP23、30分間定格形、20形、直付形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
トラフタイプ
定格消費電力(W)
100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.130(1600lm)、0.039(800lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ