ユニットV形230幅本体WP

ユニットV形230幅本体WP - 三菱電機
付属品
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)
1.8(器具本体のみ)、3.1(5200lm 低温用ライトユニット組合せ時)
防湿形、直付形、40形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
逆富士タイプ
定格消費電力(W)
100V時:44.1(6900lm)、33.2(5200lm)、25.1(4000lm)、16.9(2500lm)、200V時:57.6(10000lm)、43.0(6900lm)、32.5(5200lm)、24.9(4000lm)、16.7(2500lm)
使用可能温度範囲
-25~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
200-242
入力電流(A)
100V時:0.452(6900lm)、0.339(5200lm)、0.258(4000lm)、0.172(2500lm)、200V時:0.296(10000lm)、0.222(6900lm)、0.168(5200lm)、0.129(4000lm)、0.087(2500lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609620EL-LHWV42300
7,900
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする