ユニットV形150非常灯WP
- 付属品
- 口出し線付
- 質量(kg)
- 2.0
- 形
- 防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、20形
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上(白色塗装)
- タイプ
- 逆富士タイプ
- 定格消費電力(W)
- 100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)、200V時:12.8(1600lm)、7.4(800lm)
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.130(1600lm)、0.074(800lm)、200V時:0.066(1600lm)、0.039(800lm)
- 耐震性
- (クラス)S
- ライトユニット
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
非常灯用ベースライト の新着商品
カテゴリ













