ユニットV形150非常灯WPEL-LH-WVH21500

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79609629
品番
EL-LH-WVH21500
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
付属品
口出し線付
質量(kg)
2.0
形
防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、20形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
逆富士タイプ
定格消費電力(W)
100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)、200V時:12.8(1600lm)、7.4(800lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.130(1600lm)、0.074(800lm)、200V時:0.066(1600lm)、0.039(800lm)
耐震性
(クラス)S
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする