三菱電機
LEDユニット形直付本体
用途
屋内用
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
約1.9
取付
直付用
形
40
材質(本体)
鋼板
タイプ
下面開放タイプ
シリーズ
Myシリーズ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79609665
EL-LHX42500-YC
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください