固定集光 ライトユニット

固定集光 ライトユニット - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79610846EL-LU41054N 2AHTNAC200~24255固有:176.9器具:9730FHF32形x3灯器具 定格出力相当
¥49,600
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611056EL-LU42534N AHTNAC100~24216.7 (200V時)固有:149.1 (200V時)器具:2490FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611239EL-LU43034N AHTNAC100~24221.0 (200V時)固有:146.6 (200V時)器具:3080FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥24,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611720EL-LU45034N AHTNAC100~24232.5 (200V時)固有:155.6 (200V時)器具:5060FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥29,600
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79612061EL-LU47034N AHTNAC100~24243.0 (200V時)固有:157.2 (200V時)器具:6760FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥33,600
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする