三菱電機
固定集光 ライトユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:3080
器具:2490
器具:3080
器具:5060
器具:6760
器具:9730
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
16.7 (200V時)
21.0 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
55
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79611239
品番
EL-LU43034N AHTN
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3080
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)