固定集光ライトユニット形

固定集光ライトユニット形 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79611090EL-LU43024N AHTN22.4 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:3060FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥19,700
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611431EL-LU45024N AHTN34.4 (200V時)固有:137.7 (200V時)器具:4740FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥25,000
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611799EL-LU47024N AHTN44.3 (200V時)固有:147.4 (200V時)器具:6530FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥29,000
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする