三菱電機
固定集光ライトユニット形
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:3060
器具:3060
器具:4740
器具:6530
定格消費電力(W)
22.4 (200V時)
22.4 (200V時)
34.4 (200V時)
44.3 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79611090
品番
EL-LU43024N AHTN
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
22.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3060
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)