EL-LU47030D AHZ 省電力連調 ライトユニット 三菱電機 79611826

省電力連調 ライトユニットEL-LU47030D AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光束など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
36.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:6590
注文コード
79611826
品番
EL-LU47030D AHZ
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
定格消費電力(W)
36.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:179.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:6590
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする