LED固定ライトユニットWP

LED固定ライトユニットWP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
37件中 1~37件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79613436EL-LUW20843L AHTNRa85電球色 (3000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥19,000
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613445EL-LUW20843N AHTNRa85昼白色 (5000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613470EL-LUW20853L AHTNRa83電球色 (3000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613479EL-LUW20853N AHTNRa83昼白色 (5000K)FLR20形x1灯器具 相当
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613488EL-LUW21543L AHTNRa85電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥23,000
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613497EL-LUW21543N AHTNRa85昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613506EL-LUW21553L AHTNRa83電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613515EL-LUW21553N AHTNRa83昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613540EL-LUW42043L AHTNRa85電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613549EL-LUW42043N AHTNRa85昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613558EL-LUW42053L AHTNRa83電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613567EL-LUW42053N AHTNRa83昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613576EL-LUW42053W AHTNRa83白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613585EL-LUW42543L AHTNRa85電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥28,200
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613601EL-LUW42543N AHTNRa85昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613619EL-LUW42553L AHTNRa83電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613628EL-LUW42553N AHTNRa83昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613637EL-LUW42553W AHTNRa83白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613646EL-LUW43043L AHTNRa85電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥28,700
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613671EL-LUW43043N AHTNRa85昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥34,500
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613689EL-LUW43053L AHTNRa83電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥34,500
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613707EL-LUW43053W AHTNRa83白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥34,500
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613716EL-LUW44043L AHTNRa85電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥30,500
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613725EL-LUW44043N AHTNRa85昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613750EL-LUW44053L AHTNRa83電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613759EL-LUW44053N AHTNRa83昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613768EL-LUW44053W AHTNRa83白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613777EL-LUW45043L AHTNRa85電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥37,500
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613786EL-LUW45043N AHTNRa85昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥43,300
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613811EL-LUW45053L AHTNRa83電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥43,300
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613820EL-LUW45053N AHTNRa83昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥43,300
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613829EL-LUW45053W AHTNRa83白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥43,300
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613838EL-LUW47043L AHTNRa85電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥41,500
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613847EL-LUW47043N AHTNRa85昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥47,300
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613935EL-LUW95043N AHTNRa85昼白色 (5000K)FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥66,900
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613951EL-LUW96543N AHTNRa85昼白色 (5000K)FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥67,900
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613698EL-LUW43053N AHTNRa83昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥34,500
¥33,980
¥37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする