LED固定ライトユニットWPEL-LUW43053W AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光束など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79613707
品番
EL-LUW43053W AHTN
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする