連調ライトユニットベースWP

連調ライトユニットベースWP - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79613655EL-LUW43043L AHZAC100~24221.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610電球色 (3000K)
¥37,500
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613680EL-LUW43043N AHZAC100~24221.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100昼白色 (5000K)
¥37,500
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613856EL-LUW47043N AHZAC100~24243.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700昼白色 (5000K)
¥50,300
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613926EL-LUW91443N 2AHZAC200~24282.8固有:155.7器具:12900昼白色 (5000K)
¥91,500
¥90,980
¥100,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79613960EL-LUW96543N AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:155.0 (200V時)器具:6200昼白色 (5000K)
¥70,900
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする