三菱電機
連調ライトユニットベースWP
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2610
器具:2610
器具:3100
器具:6200
器具:6700
器具:12900
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
21.0 (200V時)
40.0 (200V時)
43.0 (200V時)
82.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79613655
品番
EL-LUW43043L AHZ
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:124.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2610
光色
電球色 (3000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当