LEDベースライト埋込形

LEDベースライト埋込形 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、白色仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板、白色仕上
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電力(W)
定格消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79614021EL-LYB4001B.AHN器具:4.0、ランプ:0.3オプション取付可能タイプ(ファインベース)、150幅、1灯用、固定出力(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)150×1235
¥31,200
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79614057EL-LYB4002B.AHN器具:3.5、ランプ:0.6オプション取付可能タイプ(ファインベース)、220幅、2灯用、固定出力(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)220×1235
¥32,700
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79614145EL-LYB4041C.AHN器具:4.0、ランプ:0.3下面開放タイプ、150幅、1灯用、初期照度補正付(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)150×1235
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする