- 質量(kg)
- 器具:4.0、ランプ:0.3
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上
- タイプ
- 下面開放タイプ、150幅、1灯用、初期照度補正付
- 電力(W)
- (平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)
- 定格消費電力(W)
- 100V時:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)
- 保証期間
- 5年
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)
- 埋込穴(Φmm)
- 150×1235
- 反射板
- 鋼板、白色仕上
- エコロジー商品
- 省エネ