曜日別特売
EL-LYB4021A AHX(39N4) ベースライト埋込初期補正調光 三菱電機 79614118

ベースライト埋込初期補正調光EL-LYB4021A AHX(39N4)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614118
品番
EL-LYB4021A AHX(39N4)
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

壁面を効率的に照らすLEDウォールウォッシャ。
店舗などの陳列照明や美術館の絵画照明,室内広告照明に最適です。
消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.8 (200V時)
平均消費電力(W)
24
光束(Lm)
器具:3440
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
150x1235
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする