ベース直付形クリーンルーム用
直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形[清浄度クラス:5以下] 1灯用 アクリルカバー。
清浄度クラス5以下に対応
クリーンルーム向けLED照明器具
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/195° B/111°
- ランプの種類
- LDL40x1
- クラス
- 清浄度:5以下(100以下)
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ









