曜日別特売
EL-LYP4001A AHJ34N3A ベース直付形クリーンルーム用 三菱電機 79614845

ベース直付形クリーンルーム用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)24.0 (200V時)
内容量1個注文コード79614845品番EL-LYP4001A AHJ34N3A
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形[清浄度クラス:5以下] 1灯用 アクリルカバー。
清浄度クラス5以下に対応
クリーンルーム向けLED照明器具
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
24.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:119.1 (200V時)
平均消費電力(W)
21
光束(Lm)
器具:2860
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/195° B/111°
ランプの種類
LDL40x1
クラス
清浄度:5以下(100以下)
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする