LED逆富士 人感センサ付
人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。
点灯保持時間も10秒,3分,6分から設定できます。
不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます
100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯
消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 25.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/134° B/106°
- ランプの種類
- LDL40x1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:136.0 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:3400
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
一体型LED(逆富士) の新着商品
カテゴリ



























