三菱電機
直付形ルーバ付初期照度補正
材質(本体)
鋼板、白色仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79615220
EL-LYX4004A.AHX
端板:鋼板(コーナー部:プラスチック)、白色仕上
器具:7.8、ランプ:1.2
遮光制御タイプ、4灯用、マルチファイン、初期照度補正タイプ
(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)
¥
78,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79615378
EL-LYX4072B.AHX
端板:プラスチック、白色仕上
器具:4.1、ランプ:0.6
遮光制御タイプ、2灯用、マルチファイン、初期照度補正タイプ
(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
¥
42,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください