直付形ルーバ付初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)
注文コード
79615220
品番
EL-LYX4004A.AHX
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
材質
端板:鋼板(コーナー部:プラスチック)、白色仕上
質量(kg)
器具:7.8、ランプ:1.2
タイプ
遮光制御タイプ、4灯用、マルチファイン、初期照度補正タイプ
電力(W)
(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)
材質(本体)
鋼板、白色仕上
定格消費電力(W)
100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:1.10(3900lm)、0.94(3400lm)、0.70(2600lm)、0.78(2500lm)、200V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.40(2500lm)
材質(ルーバー)
鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする