曜日別特売

LEDペンダント L無し

LEDペンダント L無し - 三菱電機

最大径Φ134のコンパクトなLED電球搭載用ペンダント器具。
昔懐かしいモダンな器具形状が,逆に新鮮な雰囲気を演出します。
セードは高級感のあるガラス乳白色仕上
懐かしいレトロ調で落ち着いた雰囲気を演出します
最大径Φ134,器具高さ140mmの小さな器具です
引っ掛けシーリング方式
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615640EL-PE1709C
¥7,000
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする