曜日別特売
EL-PE1709C LEDペンダント L無し 三菱電機 79615640

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615640
品番
EL-PE1709C
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

最大径Φ134のコンパクトなLED電球搭載用ペンダント器具。
昔懐かしいモダンな器具形状が,逆に新鮮な雰囲気を演出します。
セードは高級感のあるガラス乳白色仕上
懐かしいレトロ調で落ち着いた雰囲気を演出します
最大径Φ134,器具高さ140mmの小さな器具です
引っ掛けシーリング方式
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする