LEDペンダント L無し
直径Φ90高さ140mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置が可能。
また,セードにはシリコーン材を採用,ぶつけても破損の心配がありません。
先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用
本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます
ライティングダクト用
ケーブル(器具全高)を555~955mmの間で調節可能
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
- 定格電圧(V)
- AC100
- 口金
- E17
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LED電球
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ












