曜日別特売
EL-PE1713C/PWRD LEDペンダント L無し 三菱電機 79615676

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615676
品番
EL-PE1713C/PWRD
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

直径Φ90高さ140mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置が可能。
また,セードにはシリコーン材を採用,ぶつけても破損の心配がありません。
先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用
本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます
ライティングダクト用
ケーブル(器具全高)を555~955mmの間で調節可能
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする