曜日別特売

LEDペンダント L無し

LEDペンダント L無し - 三菱電機

柔らかく衝撃に強く割れにくく,また乳白ガラスのような質感のシリコーンセードを採用した安全性に配慮したペンダント。
ダイニングに最適。
ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色のセードを採用
フレーム端板にはワンポイントでダークオーク色の木製枠をはめ込み
アームは質感のあるホワイトブロンズ色
器具本体高さ202mmで器具の存在感を主張しません
E17口金の小形LED電球を3本ご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615685EL-PE17305C/D
¥58,700
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする