曜日別特売
EL-PE17305C/D LEDペンダント L無し 三菱電機 79615685

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615685
品番
EL-PE17305C/D
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

柔らかく衝撃に強く割れにくく,また乳白ガラスのような質感のシリコーンセードを採用した安全性に配慮したペンダント。
ダイニングに最適。
ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色のセードを採用
フレーム端板にはワンポイントでダークオーク色の木製枠をはめ込み
アームは質感のあるホワイトブロンズ色
器具本体高さ202mmで器具の存在感を主張しません
E17口金の小形LED電球を3本ご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする