曜日別特売

LEDペンダント L無し

LEDペンダント L無し - 三菱電機

布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。
織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用
シャンタンの柔かい光が,暖かくくつろぎの空間を提供します
ケーブル(器具全高)を500~1300mmの間で調節可能
E17口金のLED電球を6本ご使用ください
LED電球は横向き設置です

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615719EL-PE17607C
¥92,000
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする