曜日別特売
EL-PE17607C LEDペンダント L無し 三菱電機 79615719

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615719
品番
EL-PE17607C
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。
織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用
シャンタンの柔かい光が,暖かくくつろぎの空間を提供します
ケーブル(器具全高)を500~1300mmの間で調節可能
E17口金のLED電球を6本ご使用ください
LED電球は横向き設置です

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする