EL-PE2603C LEDペンダント L無し 三菱電機 79615755

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615755
品番
EL-PE2603C
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。
また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。
セードは高級感のあるガラス乳白色仕上
器具高250mm,Φ120の小形のペンダント
吊下コードの長さは約800mm(カバー含む)
引っ掛けシーリング方式
E26口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする