曜日別特売

スポットライト レンズ別

スポットライト レンズ別 - 三菱電機スポットライト レンズ別 - 三菱電機

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
電球色(3000K)

定格電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:レンズ交換形
光色
電球色
エコロジー商品
長寿命
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79616060EL-S0500L/W6.72700固有:EL-X0080 EL-X0082 77.6/EL-X0081 74.2器具:EL-X0080 EL-X0082 520/EL-X0081 530クラス60(JDR110V40形器具相当)
¥20,000
¥9,298
¥10,228(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616209EL-S0700L/K9.73000固有:EL-X0080 EL-X0082 73.1/EL-X0081 74.2器具:EL-X0080 EL-X0082 710/EL-X0081 720クラス100(JR12V50形器具相当)
¥21,300
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616218EL-S0700L/W9.73000固有:EL-X0080 EL-X0082 73.1/EL-X0081 74.2器具:EL-X0080 EL-X0082 710/EL-X0081 720クラス100(JR12V50形器具相当)
¥21,300
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする