曜日別特売
EL-S0500L/W スポットライト レンズ別 三菱電機 79616060

スポットライト レンズ別EL-S0500L/W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光束など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:EL-X0080 EL-X0082 520/EL-X0081 530
注文コード
79616060
品番
EL-S0500L/W
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
電球色(3000K)

定格消費電力(W)
6.7
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:EL-X0080 EL-X0082 77.6/EL-X0081 74.2
光束(Lm)
器具:EL-X0080 EL-X0082 520/EL-X0081 530
明るさ
クラス60(JDR110V40形器具相当)
定格電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:レンズ交換形
光色
電球色
エコロジー商品
長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする