曜日別特売

スポットライト レンズ別

スポットライト レンズ別 - 三菱電機スポットライト レンズ別 - 三菱電機

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
電球色(2700K)

定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形光色電球色内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79616069EL-S0500L27/K6.7固有:EL-X0080 EL-X0082 71.6/EL-X0081 73.1器具:EL-X0080 EL-X0082 480/EL-X0081 490クラス60(JDR110V40形器具相当)
17,000
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
79616078EL-S0500L27/W6.7固有:EL-X0080 EL-X0082 71.6/EL-X0081 73.1器具:EL-X0080 EL-X0082 480/EL-X0081 490クラス60(JDR110V40形器具相当)
17,000
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
79616227EL-S0700L27/K9.7固有:EL-X0080 EL-X0082 68.0/ EL-X0081 69.0器具:EL-X0080 EL-X0082 660/EL-X0081 670クラス100(JR12V50形器具相当)
18,200
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
79616236EL-S0700L27/W9.7固有:EL-X0080 EL-X0082 68.0/ EL-X0081 69.0器具:EL-X0080 EL-X0082 660/EL-X0081 670クラス100(JR12V50形器具相当)
18,200
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする