曜日別特売
EL-S0700L27/W スポットライト レンズ別 三菱電機 79616236

スポットライト レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)器具:EL-X0080 EL-X0082 660/EL-X0081 670注文コード79616236品番EL-S0700L27/W
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
電球色(2700K)

定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 EL-X0082 68.0/ EL-X0081 69.0光束(Lm)器具:EL-X0080 EL-X0082 660/EL-X0081 670光色電球色明るさクラス100(JR12V50形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする